Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI 197043

  • ERIKS:11639812
  • Fabricant:4052568081690
Image 1
Ajouter à la liste

38,58 €/ Unitéhors TVA

46,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHA1
Débit à 6 bar
14 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 2 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
0.9
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
PPA renforcé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]