Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3 8025226

  • ERIKS:14163507
  • Fabricant:4052568279080
Image 1
Ajouter à la liste

25,15 €/ Unitéhors TVA

30,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHA1
Débit à 6 bar
10 l/min
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
0.65
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PPA renforcé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]