Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5-PK-3-L 11546

  • ERIKS:11627038
  • Fabricant:4052568111915
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

272,59 €/ Unitéhors TVA

329,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
105 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Fonction
5/2 monostable
Dimension
2.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]