272,59 €/ Unitéhors TVA
329,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MFH |
Débit à 6 bar | 105 l/min |
Type de raccord | PK-3 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Fonction | 5/2 monostable |
Dimension | 2.5 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 40 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |