Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5/3G-D-2-C-EX 535970

  • ERIKS:11647540
  • Fabricant:4052568170202
Image 1
Ajouter à la liste

246,93 €/ Unitéhors TVA

298,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
2.3 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
11.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1