Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5/3E-3/8-S-B-EX 535947

  • ERIKS:11647519
  • Fabricant:4052568169978
Image 1
Ajouter à la liste

553,92 €/ Unitéhors TVA

670,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
2.2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Externe
Dimension
12
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]