Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5/3B-D-3-C 151875

  • ERIKS:11630119
  • Fabricant:4052568117368
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

309,65 €/ Unitéhors TVA

374,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
4 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Interne
Dimension
14.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1
Alternatives
Product Image

FESTO Electrodistributeur MN1H-5/3B-D-3-C 159709

  • Eriks:11631395
  • Manufacturer:159709

280,93 €/ Unitéhors TVA

339,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026