Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5/3B-1/4-B 19788

  • ERIKS:23210869
  • Fabricant:4052568113483
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

437,99 €/ Unitéhors TVA

529,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
1.6 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Interne
Dimension
10
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

84,36 €/ Unitéhors TVA

102,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026