Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5-3/8-L-B 14946

  • ERIKS:11627253
  • Fabricant:4052568002800
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

348,50 €/ Unitéhors TVA

421,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

68,79 €/ Unitéhors TVA

83,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026