Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5/2-D-3-C 151870

  • ERIKS:1066684
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

228,66 €/ Unitéhors TVA

276,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
14.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1
Alternatives
Product Image

FESTO Électrodistributeur MN1H-5/2-D-3-C 159712

  • Eriks:11631397
  • Manufacturer:159712

214,30 €/ Unitéhors TVA

259,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026