Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5/2-D-2-FR-C 151709

  • ERIKS:11630082
  • Fabricant:4052568117122
Image 1
Electrodistributeur avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

160,07 €/ Unitéhors TVA

193,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
2.3 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
11.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1