Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-5-1/2-S-EX 535911

  • ERIKS:11647484
  • Fabricant:4052568169619
Image 1
Ajouter à la liste

378,77 €/ Unitéhors TVA

458,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
3.7 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
14
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]