Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-3-1/8-S-EX 535900

  • ERIKS:11647474
  • Fabricant:4052568169503
Image 1
Ajouter à la liste

170,56 €/ Unitéhors TVA

206,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
500 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Externe
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]