Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MFH-3-1/2-EX 535899

  • ERIKS:11647473
  • Fabricant:4052568169497
Image 1
Ajouter à la liste

303,46 €/ Unitéhors TVA

367,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MFH
Débit à 6 bar
3.7 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
14
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]