Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C 184512

  • ERIKS:11635191
  • Fabricant:4052568144517
Image 1
Ajouter à la liste

341,99 €/ Unitéhors TVA

413,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MEBH
Débit à 6 bar
4.1 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Dimension
14.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]