Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C 184508

  • ERIKS:11635187
  • Fabricant:4052568014445
Image 1
Ajouter à la liste

244,82 €/ Unitéhors TVA

296,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MEBH
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
14.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1