Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MDH-5/3G-D-1-M12D-C 540806

  • ERIKS:11649282
  • Fabricant:4052568259808
Image 1
Ajouter à la liste

180,14 €/ Unitéhors TVA

217,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MDH
Débit à 6 bar
1.2 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1