Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC 12460

  • ERIKS:11627080
  • Fabricant:4052568111991
Image 1
Electrodistributeur avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.
Ajouter à la liste

685,40 €/ Unitéhors TVA

829,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MDH
Débit à 6 bar
4.8 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Interne
Dimension
18
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1