Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMVH-5-3/8-B 14948

  • ERIKS:11627255
  • Fabricant:4052568112615
Image 1
Electrodistributeur impulsion avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.
Ajouter à la liste

486,46 €/ Unitéhors TVA

588,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMVH
Débit à 6 bar
2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

105,54 €/ Unitéhors TVA

127,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026