Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMN1H-5/2-D-3-C 159714

  • ERIKS:1067163
Image 1
Electrodistributeur impulsion selon ISO 5599/1, avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent Ûtre commandés séparément.
Ajouter à la liste

236,03 €/ Unitéhors TVA

285,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMN1H
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
14.5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1