Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMN1DH-5/2-D-1-S-C 159717

  • ERIKS:11631400
  • Fabricant:4052568127022
Image 1
Electrodistributeur impulsion, position dominante selon ISO 5599/1, avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.
Ajouter à la liste

124,92 €/ Unitéhors TVA

151,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMN1DH
Débit à 6 bar
1.2 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2, bistable, dominant
Piloté
Externe
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1