Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMFH-5-PK-3 4447

  • ERIKS:23209951
  • Fabricant:4052568110468
Image 1
Ajouter à la liste

373,65 €/ Unitéhors TVA

452,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMFH
Débit à 6 bar
105 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Fonction
5/2 Bistable
Dimension
2.5
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]