Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMFH-5-1/8-S-B 30487

  • ERIKS:11627785
  • Fabricant:4052568113698
Image 1
Ajouter à la liste

328,91 €/ Unitéhors TVA

397,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMFH
Débit à 6 bar
1 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Dimension
8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

71,66 €/ Unitéhors TVA

86,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026