Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMFH-5-1/4 10410

  • ERIKS:1066699
Image 1
Solenoid valve JMFH-5-1/4 10410
Ajouter à la liste

254,30 €/ Unitéhors TVA

307,70 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMFH
Débit à 6 bar
1.1 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Dimension
7
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

76,15 €/ Unitéhors TVA

92,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026