Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMFH-5-1/2 10166

  • ERIKS:23209952
  • Fabricant:4052568111670
Image 1
Ajouter à la liste

428,31 €/ Unitéhors TVA

518,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMFH
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Dimension
14
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]