239,18 €/ Unitéhors TVA
289,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | JMFDH |
Débit à 6 bar | 601 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2, bistable, dominant |
Dimension | 5 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 40 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
69,87 €/ Unitéhors TVA
84,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026