Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMFDH-5-1/4 10411

  • ERIKS:23211891
  • Fabricant:4052568111717
Image 1
Electrodistributeur impulsion, position dominante avec commande manuelle auxiliaire.
Ajouter à la liste

262,75 €/ Unitéhors TVA

317,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMFDH
Débit à 6 bar
1.1 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2, bistable, dominant
Dimension
7
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

74,17 €/ Unitéhors TVA

89,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026