Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPVSC1-M4H-N-T-M5O 547336

  • ERIKS:12263595
  • Fabricant:4052568188269
Image 1
Ajouter à la liste

106,87 €/ Unitéhors TVA

129,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPVSC1
Débit à 6 bar
170 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 7 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]