Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV18-M1H-5/3GS-1/4 176061

  • ERIKS:11634643
  • Fabricant:4052568143732
Image 1
Ajouter à la liste

231,42 €/ Unitéhors TVA

280,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV18
Débit à 6 bar
1.4 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

99,48 €/ Unitéhors TVA

120,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026