Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8 176067

  • ERIKS:23213214
  • Fabricant:4052568143756
Image 1
Ajouter à la liste

192,09 €/ Unitéhors TVA

232,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV14
Débit à 6 bar
800 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

86,97 €/ Unitéhors TVA

105,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026