Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8 185883

  • ERIKS:23211806
  • Fabricant:4052568146160
Image 1
Ajouter à la liste

192,09 €/ Unitéhors TVA

232,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV14
Débit à 6 bar
800 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x2/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]