Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV10-M1H-5JS-M7 161415

  • ERIKS:23211068
  • Fabricant:4052568012397
Image 1
Electrodistributeur pour terminal de distributeurs type 10
Ajouter à la liste

187,56 €/ Unitéhors TVA

226,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV10
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

75,60 €/ Unitéhors TVA

91,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026