Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 161417

  • ERIKS:11631868
  • Fabricant:4052568129224
Image 1
Electrodistributeur pour terminal de distributeurs type 10. Le corps de distributeur contient deux distributeurs 3/2, les deux ouverts au repos.
Ajouter à la liste

187,56 €/ Unitéhors TVA

226,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV10
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

80,15 €/ Unitéhors TVA

96,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026