Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV10-M1H-2X3-GLS-M7-B-EX 550700

  • ERIKS:11650783
  • Fabricant:4052568192495
Image 1
Ajouter à la liste

459,31 €/ Unitéhors TVA

555,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV10
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP50
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

120,08 €/ Unitéhors TVA

145,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026