Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPV10-M1H-2X2-GLS-M7 185880

  • ERIKS:11635396
  • Fabricant:4052568146153
Image 1
Electrodistributeur pour terminal de distributeurs type 10. Le corps de distributeur contient deux distributeurs 2/2, les deux fermés au repos.
Ajouter à la liste

187,56 €/ Unitéhors TVA

226,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV10
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x2/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]