Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE24-M3H-5LS-3/8 163838

  • ERIKS:11632846
  • Fabricant:4052568135942
Image 1
Ajouter à la liste

215,49 €/ Unitéhors TVA

260,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE24
Débit à 6 bar
2.9 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
11
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

68,79 €/ Unitéhors TVA

83,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026