Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE24-M2H-5/3G-3/8 170301

  • ERIKS:11633304
  • Fabricant:4052568138370
Image 1
Ajouter à la liste

332,24 €/ Unitéhors TVA

402,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE24
Débit à 6 bar
3 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
11
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

94,72 €/ Unitéhors TVA

114,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026