Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE24-M1H-5L-3/8 163166

  • ERIKS:11632598
  • Fabricant:4052568133276
Image 1
Ajouter à la liste

203,63 €/ Unitéhors TVA

246,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE24
Débit à 6 bar
2.9 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
11
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

78,69 €/ Unitéhors TVA

95,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026