287,71 €/ Unitéhors TVA
348,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CPE24 |
Débit à 6 bar | 1.25 l/min |
Raccord | QS-10 mm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 Bistable |
Piloté | Interne |
Dimension | 11 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
105,54 €/ Unitéhors TVA
127,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026