Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE18-M3H-5JS-1/4 163791

  • ERIKS:11632799
  • Fabricant:4052568135478
Image 1
Ajouter à la liste

264,76 €/ Unitéhors TVA

320,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE18
Débit à 6 bar
1.5 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

74,17 €/ Unitéhors TVA

89,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026