Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE18-M2H-5LS-QS-10 163782

  • ERIKS:11632791
  • Fabricant:4052568135386
Image 1
Ajouter à la liste

216,15 €/ Unitéhors TVA

261,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE18
Débit à 6 bar
1 l/min
Raccord
QS-10 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

61,64 €/ Unitéhors TVA

74,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026