Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE18-M2H-5L-1/4 163762

  • ERIKS:11632771
  • Fabricant:4052568135188
Image 1
Ajouter à la liste

186,82 €/ Unitéhors TVA

226,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE18
Débit à 6 bar
1.5 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

61,64 €/ Unitéhors TVA

74,58 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026