Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 170296

  • ERIKS:11633299
  • Fabricant:4052568138325
Image 1
Ajouter à la liste

347,71 €/ Unitéhors TVA

420,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE18
Débit à 6 bar
1.05 l/min
Raccord
QS-10 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Externe
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

84,36 €/ Unitéhors TVA

102,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026