Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE18-M2H-5/3BS-1/4 170288

  • ERIKS:11633291
  • Fabricant:4052568138240
Image 1
Ajouter à la liste

318,81 €/ Unitéhors TVA

385,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE18
Débit à 6 bar
1.3 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Externe
Dimension
8
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

84,36 €/ Unitéhors TVA

102,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026