171,09 €/ Unitéhors TVA
207,02 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CPE18 |
Débit à 6 bar | 1.3 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Piloté | Interne |
Dimension | 8 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |