Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1CH-5/3G-1/8 550241

  • ERIKS:12263891
  • Fabricant:4052568192235
Image 1
Ajouter à la liste

276,23 €/ Unitéhors TVA

334,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE14
Débit à 6 bar
750 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

109,11 €/ Unitéhors TVA

132,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026