Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1BH-5LS-1/8 196942

  • ERIKS:23211994
  • Fabricant:4052568160173
Image 1
Ajouter à la liste

171,62 €/ Unitéhors TVA

207,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE14
Débit à 6 bar
800 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

45,02 €/ Unitéhors TVA

54,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026