Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1BH-5J-QS-6 196907

  • ERIKS:23211883
  • Fabricant:4052568015381
Image 1
Ajouter à la liste

241,14 €/ Unitéhors TVA

291,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE14
Débit à 6 bar
400 l/min
Raccord
QS-6 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]