Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1BH-5/3B-QS-8 196896

  • ERIKS:11639734
  • Fabricant:4052568159856
Image 1
Ajouter à la liste

296,37 €/ Unitéhors TVA

358,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE14
Débit à 6 bar
650 l/min
Raccord
QS-8 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]