Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE14-M1BH-3OL-1/8 196931

  • ERIKS:11639758
  • Fabricant:4052568160098
Image 1
Ajouter à la liste

157,57 €/ Unitéhors TVA

190,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE14
Débit à 6 bar
900 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

57,12 €/ Unitéhors TVA

69,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026